Escobilla impiaparabrisas inteligente de hoja plana para automóviles
Escobilla limpiaparabrisas plana Smart
LIMPIAPARABRISAS FLATBLADE 750MM 1UD















Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Sistema multiadaptador
- Adaptador preinstalado para enganche
- Para la retroinstalación de la nueva tecnología de escobillas de limpiaparabrisas sin junta (hoja plana) en vehículos más antiguos
- Solución flexible para cubrir los brazos de limpiaparabrisas más populares y para su uso en vehículos de nueva generación
Aerodinámica mejorada
Permite velocidades de desplazamiento superiores a las de los limpiaparabrisas estándar
Embalaje sellable individual
- La longitud se puede adaptar de forma individual
- Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo
Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)
- Costes de almacenamiento optimizados
- Respetuoso con el medio ambiente
Incluye:
1 escobilla limpiaparabrisas FLATBLADE inteligente con protección de borde de perfil que incluye multiadaptadores premontados para brazos de limpiaparabrisas con gancho (retroinstalación) y adaptadores OE para los tipos de vehículos más comunes de nueva generación (montaje directo)
Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.
Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.
Hojas de datos(X)
- Puede montarse tanto en el lado del conductor como en el del pasajero
- Se puede utilizar en sistemas de limpiaparabrisas de rotación síncrona e inversa, así como en mandos a la izquierda y a la derecha
- Adecuado para vehículos más antiguos para actualizar a la última tecnología de escobillas de limpiaparabrisas sin articulación, hoja plana (ajuste retro)
- Adecuado para vehículos actuales y más recientes que ya están equipados con brazos de limpiaparabrisas para la nueva tecnología de escobillas de limpiaparabrisas EX WORKS (ajuste directo)
Longitud | 750 mm |
Longitud en pulgadas | 30 in |